Y-Lager YAR 208-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 208-2F, YAR 208-2F, SKF, Y-Lager
Y-Lager YAR 209-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 209-2F, YAR 209-2F, SKF, Y-Lager
Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 72mm Material = NBR Statische Traglast = 15300N Dynamische Traglast = 25500N Bei der Auswahl von Lagern für jeden Einsatzzweck wollen Sie letztendlich sic...
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 30 mm Breite C: 18 mm Schultermaß d1: 39,7 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 206 A Gewinde: M6x0.75 r min: 0,6 mm Tragzahlen s...
Y-Lager YAR 203-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 203-2F, YAR 203-2F, SKF, Y-Lager
Y-Lager YAR 203/12-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 203/12-2F, YAR 203/12-2F, SKF, Y-Lager