Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8045LVDE Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8045LVDE Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Edelstahl, Transparent
Bahco 8045LVDE Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73103256
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8045LVDE
EAN/GTIN:
     7314151509163
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Tiefe
132 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
28 g
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,32*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 25,61*
Zubehör
Bahco
2101G-140IP
ab € 18,70*
Zubehör
Bahco
2101G-160IP
ab € 18,34*
Zubehör
Bahco
2101G-180IP
ab € 21,15*
Zubehör
Bahco
2101S-180
ab € 36,96*
Zubehör
Bahco
2101S-140
ab € 18,02*
Zubehör
Bahco
2101S-160
ab € 20,49*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 27,25*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,47*
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.