Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung / Tablethalterung FLEXMOBI IV Tischständer mit Handyklemme Metall schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-930002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     930002
EAN/GTIN:
     4064323036319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
FLEXMOBI IV - Das perfekte Smartphone-Gadget!
Die Handyhalterung FLEXMOBI IV zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mittels großzügiger Verstellmöglichkeiten lässt sich der Handyständer optimal an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und bleibt dabei so stabil, dass er jedes Smartphone Gewicht trägt. Das um 360° verstellbare Kugelgelenk sorgt für den perfekten Haltewinkel.
  • Multifunktionaler Smartphoneständer, ideal zum Ansehen von Videos, zum Lesen und Lernen oder für Videoanrufe und Videokonferenzen
  • Tellerfuß und Halterungsarm aus Aluminium, Handyhalterung aus Kunststoff
  • Handyhalterung mit 360° schwenkbarem Kugelgelenk für die perfekte Einstellung auf die persönlichen Bedürfnisse
  • Regulierbar mit großzügiger Klemmspanne. Die integrierten Gummipads schützen vor Kratzern
  • Klemmspanne von 13 - 22,5 cm
  • Halterungsarm um 360° drehbar und 180° neigbar
  • Massiver Fußteller für sicheren Stand mit bodenschonenden Gummigleitern
  • Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
1 kg
Höhe:
19.0 cm
Breite:
15.0 cm
Tiefe:
15.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
19.0 x 15.0 x 15.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,19*
€ 47,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
930004
ab € 33,07*
Ähnlich
HJH Office
930001
ab € 27,35*
Ähnlich
HJH Office
830043
ab € 15,20*
Ähnlich
HJH Office
830044
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
830042
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
930000
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.