Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Trennscheibe, 28152, Proxxon Hergestellt aus einer Keramikmischung: 50% Aluminiumoxid und 50% Siliziumkarbid. Geeignet zum Schneiden von Stahl, Nichteisenmetallen sowie kleinen Holz- und Keramikstäben
Trennscheibe, 28155, Proxxon Korundgebundene Trennscheibe für LHW. Mit gewebter Verstärkung, 50 x 1 x 10 mm. Zum Schneiden von Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoff und Holz. Ø50 mm.
10 Trennscheiben 50 x 1 x 10 mm Für Stahl und Edelstahl Maximale Schnittgeschwindigkeit 100 m/s Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Bes...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger F...
Liefert eine starke Trennleistung bei maximaler Sicherheit - Scheibe aus hartem Premium-Aluminiumoxid mit Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung reduzieren - Frei von Eisen, schwefelhalt...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Tr...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 50x1 mm gerade | Bohrung 10 mm | für Geradschleifer Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 46 n max. (1/min) 30500 Produktverpackung K...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 50x1 mm gerade | Bohrung 6 mm | für Geradschleifer Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 46 n max. (1/min) 30500 Produktverpackung Ka...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Tr...