HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung autoklavierbar - ohne Werkzeug zerlegbar Sterilisation der Reinigungspistolenteile: Dampfsterilisation 134°...
Durchg.-Ventil 1/2" IG, Eing. Schlauch- Verschr., o.E., Messing, SEPP # 1215 SEPP DIN Gerade Geradsitzventile mit Innengewinde, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nac...
Trinkwasserschlauch 40 mm KW Trinkwasser-Schlauch. Entspricht der neuesten Trinkwassernorm nach DIN 2001-2. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Preis per m.
PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 12 mm Länge 50 m 2 mm 16 mm Rolle REHAU Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen ...
Werkstoffe: Decke und Zwischenaufbau aus elastomerischem PE mit Polyester-Gewebeeinlage und glatter PE-Innenseele, geprüft nach KTW-BWGL & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (...
ProPlus 151101V01S Trinkwasserschlauch 2,5 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch Beschreibung: hochwertiger Trinkwasserschlauch auf Rolle, für die Bereitstellung von Trinkwasser Länge: 2,5m geei...
Trinkwasserschlauch aus PVC, Länge 30 m, Ø 33 mm. WRAS-konform. Cadmium- und silikonfrei. Sehr gute Abriebfestigkeit. Geruchs- und geschmacksneutrale Spezialmaterialien. Hohe Flexibilität und Langl...
PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 13 mm Länge 50 m 3 mm 19 mm Rolle REHAU Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen ...
ProPlus 151101V02S Trinkwasserschlauch 5,0 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch Beschreibung: hochwertiger Trinkwasserschlauch auf Rolle, für die Bereitstellung von Trinkwasser Länge: 5,0m geei...
GEKA Caravan Stecksystem Trinkwasserschauch 1/2", 5m, Tasche GEKA® plus Caravan-Set DVGW • Basisset für mobile Trinkwasserversorgung • Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstä...
3506111552409 Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus - 5-schichtiger Schlauch - Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen - Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasse...
PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 16 mm Länge 50 m 2 mm 20 mm Rolle REHAU Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen ...