Zugelassen für den Einsatz unter freiem Himmel, Volksfesten, Kirmes, Messen, Brauereien, mobile Getränke und Imbisstände etc. Eigenschaften absolut lichtundurchlässig, zugelassen gemäß DVGW Arbeits...
HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung autoklavierbar - ohne Werkzeug zerlegbar Sterilisation der Reinigungspistolenteile: Dampfsterilisation 134°...
Durchg.-Ventil 1/2" IG, Ausg. Schlauch- Verschr., o.E., Messing, SEPP # 1216 SEPP DIN Gerade Geradsitzventile mit Innengewinde, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nac...
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synth...
PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 10 mm Länge 50 m 2 mm 14 mm Rolle REHAU Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen ...
Werkstoffe: Decke und Zwischenaufbau aus elastomerischem PE mit Polyester-Gewebeeinlage und glatter PE-Innenseele, geprüft nach KTW-BWGL & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (...
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Druckträger: hochfeste synth...
Ausführung:- Innenseele und Außendecke PVC, Gewebeeinlage Textil- Lebensmittelqualität, geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulan...
Blauer PE Trinkwasserschlauch mit hochrei fester Gewebeeinlage Spezialschlauch nach deutscher Trinkwassernorm Zur privaten und gewerblichen Verwendung.
ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch Beschreibung: hochwertiger Trinkwasserschlauch auf Rolle, für die Bereitstellung von Trinkwasser Länge: 100m geeignet...
Trinkwasserschlauch aus PVC, Länge 30 m, Ø 26 mm. WRAS-konform. Cadmium- und silikonfrei. Sehr gute Abriebfestigkeit. Geruchs- und geschmacksneutrale Spezialmaterialien. Hohe Flexibilität und Langl...
Flachschlauch für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · trinkwassergeeignete Storzkupplungen mit Messingstutzen und Alu-Knagge, eingebunden mit Edelstahldraht · extr...