Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic pico+100/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100426
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     pico+100/I
EAN/GTIN:
     4250738101661
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor microsonic
ultraschall sensor
  • M18 Ultraschallsensor
  • 1 x Analogausgang 4-20 mA
  • Elektrische Ausführung DC
  • Reichweite: 120...1.000 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
pico+
Tastweite min.:
120 mm
Tastweite max.:
1000 mm
Grenztastweite:
1300 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
200 kHz
Einstellung:
nein
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Distanzmessung
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
40,5 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor m12, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,32*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 306,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 11,65*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 14,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 11,72*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 15,94*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 21,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.