magnetisches Anschlusskabel Lade- und Synchronisationskabel, mit Magnetstecker, Magnet-Kontakt kann beidseitig verwendet werden, Stecker verbleibt im Gerät, mit Textilummantelung
Laden während der Zock-Session – das ist für viele ein No-Go. Aber warum eigentlich? Mit diesem Ladekabel kann gespielt werden, als wäre der Akku voll. Durch die Länge von 2,5 m wird die Bewegungsf...
Das Micro USB zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für Tablet oder Smartphone...
ermöglicht den Datenaustausch (Kalender, Telefonbuch, Aufgabenlisten) zwischen Mobiltelefon und PC/Notebook - praktischer Roll-Up-Organizer zur Vermeidung von Kabelsalat - zum Anschluss an die USB ...
USB 3.0 Flachkabel, zum Anschluss von USB 3.0 Geräten mit Micro B Anschluss an den PC, durch die flache Bauform ist das Kabel insbesondere für Notebook-Benutzer geeignet. - USB A an Micro B Stecker...
Micro-USB ist die bisher kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker (rec...
USB 3.0 Flachkabel, zum Anschluss von USB 3.0 Geräten mit Micro B Anschluss an den PC, durch die flache Bauform ist das Kabel insbesondere für Notebook-Benutzer geeignet. - USB A an Micro B Stecker...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker (rechteckig...