Mit dem Apple 20W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein iPad Air zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompati...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte, z.B. kompatibel zum iPhone. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötig...
Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery & Qui...
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Das 20-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-L...
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: Lightning auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für e...
Der Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglic...
Mit diesem USB Type C Schnellladegerät laden Sie Ihr Endgerät im Handumdrehen auf. Dank der Kompatibilität zum USB-C Power Delivery (PD 3.0) und Quick Charge® 2.0 Standard und einer Ladeleistung vo...
Das stylische brennenstuhl®estilo Multiladegerät ist mit vier USB-A und einer Power Delivery Ladebuchse ausgestattet, somit können bis zu 5 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Duch die Power Del...
USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker mit 1x USB-C Power Delivery und 1x USB-A Quick Charge QC3.0 mit maximal 20W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Bei...
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Das 20-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-L...
ANSMANN HC120PD iPhone Ladegerät 20W - USB C Port mit Power Delivery 3.0, kompatibel mit iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro Kleines kompaktes 20W Ladegerä...
Das USB-C-Ladegerät ALTHEA bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie MacBook 12”, Nintendo Switch, iPhone, Samsung us...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte, z.B. kompatibel zum iPhone. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötig...