Länge = 500mm Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantel...
Dieses USB 3.0 Y-Kabel von Delock ermöglicht Ihnen mit Hilfe eines optionalen USB Anschlusskabels die Verbindung eines USB 3.0 Geräts, wie z. B. eines 2.5″ HDD Gehäuses, Hubs oder Card Readers, mit...
Merkmale: USB Typ A Stecker - USB Typ A Buchse Verlängert ein USB Kabel bis maximal 5 m (16 ft.) Bis zu 480 Mbps Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten 10 Jahre Ga...
Das aktive USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® verbindet ihre weit entfernten USB Geräte, wie beispielsweise ihren Drucker oder Scanner, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 10m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 10 Meter Geringer Kabelquerschn...
InLine® USB 2.0 Aktiv-Verlängerung, USB-A Stecker/Buchse Erweitern Sie die Reichweite Ihrer USB-A Verbindungen mit der hochwertigen InLine USB 2.0 Aktiv-Verlängerung. Dieses Kabel ist ideal, um die...
Mit der EX-1406 können Sie die USB 3.0 Leitung bis zu 10 Meter verlängern. Eine maximale Länge von 50 Meter kann erreicht werden, wenn 5 Stück EX-1406 hintereinander installiert werden. Für die Ins...
Micro-USB Verlängerung USB 2.0 kompatibel USB Micro-B Stecker auf USB Micro-B Buchse Farbe schwarz, vergoldete Kontakte 5-polige 1:1 Belegung, zum Laden und Datentransfer geeignet
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.