USB-Kabel dürfen laut USB-Standard nur 5m lang sein. Mit diesem Kabel verdoppeln Sie diese Länge! Sie können bis zu 5 solcher Kabel hintereinander verwenden und erreichen damit maximal 25m Länge zw...
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Di...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-Verlängerungskabel Aktive USB-A Verlängerung, USB 2.0, 480Mbps, 10m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann,...
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 20 Meter ausweiten. Sie können dazu maximal 3 Repeaterka...
Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 3.0 Schnittstelle. USB 3.0 ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). D...
Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche...
Energieleiste für Montagetisch Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter mit 4 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen Kabel 4,5 m lang Spannungsversorgung 250 V/16 ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept sind die p...
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
Überbrücken Sie - in Kombination mit bis zu 4 weiteren Segmenten - große Distanzen bis 56m! - Stellt eine USB Typ A Anschlussbuchse zur Verfügung, an die ein USB Gerät mit niedrigem Strombedarf (10...