- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verh...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhin...
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den...
Energieleiste für Montagetisch Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen Kabel 4,5 m lang Spannungsversorgung 250 V/16...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3. 0 (weiblich) - USB 3. 0 (männlich) 2 m (US129) Mit diesem Kabel können Sie Daten mit superschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps übertragen. Es ist i...
Merkmale: USB Typ A-Stecker - USB Typ A-Buchse Verlängert ein USB-Kabel auf maximal 5 m Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 für äußerst schnelle, verlustfreie Datenübertragungsrate...
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slot...
USB 2.0 Verlängerungskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A ...