4-Backenfutter für Drechselbank Holzmann Maschinen DREVD1100 4-Backenfutter für Drechselbank Für Kopierdrechselbank VD 1100N und D 1000F. Ausstattung: Selbstzentrierend · Ø 100 mm · Aufnahme M33.
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper Mit Camlock-Direktaufnahmne nach DIN 55029 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für konventio...
4-Backenfutter-Set 2 • Aufnahme Spannbereich außen: 50–90 mm • Aufnahme Spannbereich innen: 38–73 mm • Aufnahme M33 x 3,5 Gewinde Lieferung: Mit Schraubeinsatz und Wechselbacken.
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN 6350, Form A Handspannfutter, zur rückseitigen Verschraubung Anwendung Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe...
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, dam...
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter Anwendung Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmier...
Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Präzisionskegelrollenlager Stabilität auch unter hoher Beanspruchung 24 Positionen (15° Teilung) Große Spindelbohrung, zum Spann...