Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm Produktdetails: Edelstahl Glaszylinder: Ø 200 mm, Höhe 240 mm Temperaturregler von ca. 30 °C bis 100 °C Anschlusswert: 0,8 kW / 230 V...
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B290 X H 420 Produktdetails: Edelstahl Glaszylinder: Ø 200 mm, Höhe 240 mm Temperaturregler von ca. 30 °C bis 100 °C Anschlusswert: 0,8 kW / 230 V Ø 290 mm, H...
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Chromnickelstahl 18/10 Produktdetails: Chromnickelstahl 18/10 Kontrollleuchte und Temperaturregler von 30 ºC bis 90 ºC Glaszylinder: Ø 195 mm, H 245 mm Anschlusswert: 1,...
Elektrisches Hot-Dog-Gerät mit 4 Spezial-Toaststangen Produktdetails: mit 4 Spezial-Toaststangen Edelstahl Glaszylinder: Ø 200 mm, H 240 mm Temperaturregler von ca. 40 °C bis 100 °C Anschlusswert: ...
Material: Edelstahl - 1 Becken - Beckenmaße: B 240 x T 300 x H 150 mm - Thermostatische Temperaturregelung: 30 °C bis 90 °C - Ein-/Ausschalter - 2 Kontrollleuchten - Anschlusswert: 1 kW / 230 V 50/...
Bartscher Würstchenwärmer 1KA10-FM | BreiteBecken: 240 mm | Maße: 27 x 36 x 24,0 cm. Gewicht:6 kg Würstchenwärmer 1KA10-FM | Dank des Ablagerosts werden die Wu¨rstchen im Dampfbad schonend warmgeha...
Material: Edelstahl - 2 Becken, getrennt schaltbar - Beckenmaße, je: B 240 x T 300 x H 150 mm - Thermostatische Temperaturregelung: 30 °C bis 90 °C - Ablasshahn - Ein-/Ausschalter - 4 Kontrollleuch...