Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT+ 3R Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle INSTAT+ 3R Thermostat Weiß
Eberle INSTAT+ 3R Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207712
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053720141900
EAN/GTIN:
     4017254140815
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Digitalpotentiometer
Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht)

Voreingestellte Standardprogramme

Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung - oder -anhebung)

Schaltstrom bis zu 16 A

Wirkrichtungsumschaltung Heizen/Kühlen
Weitere Informationen:
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Speicherfunktion
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
7 - 32 °C
Temperaturschrittweite
0.1 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Programmierbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
31.3 mm
Höhe
96.5 mm
Gewicht
170 g
Bildschirm
Display
Digital
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053710291900
ab € 78,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.