Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 150 W mit S...
AEG 10698 KA6 Spannungswandler 72 W 1 St. Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=230 V 6 A Spannungswandler KA6 230V Die mobile Steckdose für unterwegs Betreiben von Geräten mit Zigarette...
Green Cell PowerInverter LCD 12 V 500 W/1000 W Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display, intelligentem Schutz und aktiver Kühlung für einen lang dauernden, störungsfreien Betrieb Der Wechselrichter ...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...
Der Green Cell Auto Umrichter ist ein Gerät, das die Batteriespannung 12V DC auf 230V ändert, so dass wir jedes Heimgerät auf der Straße verwenden können. Dieses Modell ist für Installationen mit S...