870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05050205001Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schr...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Die Wera Bit-Ratsche. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rü...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Produktbeschreibung:Für Außen-TX Schrauben Mit Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" Im Kunststoffkasten Maße: 200 x 120 x 38 mm Stückliste:TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 Vergrößerungsstück 3/8" ...
für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 9 x 12mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18mm Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel