Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistu...
Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fa...
Hochwertiger Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L mit 40 Litern Fassungsvermögen des Behälters und halbautomatischer Filterabreinigung, die im Zusammenspiel mit der herausragenden Saugleistung sogar da...
Maximale Bewegungsfreiheit trifft auf maximalen Komfort: Der kabellose Staubsauger VC 4 Cordless myHome mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten erspart das Hinterherziehen eines großen Gehäuses. M...
Sauberkeit kann so einfach sein: Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, erg...
TROCKENSAUGER T 10/1 Adv Der speziell für Profis in der Gebäudereinigung entwickelte Trockensauger T 10/1 Adv sorgt dank des handlich geformten, antistatischen Krümmers mit Clipsystem, stufenloser ...
TROCKENSAUGER T 15/1 HEPA Der extrem leise Sauger vereint einen hohen ergonomischen Komfort durch integrierte Schlauch-, Kabel- und Zubehör-Aufnahme, sowie 2 Parkpositionen für die Bodendüse mit he...
STAUBSAUGER MIT WASSERFILTER DS 6 Der DS 6 ist ein Staubsauger mit Wasserfilter und steht nicht nur für gründlich gesaugte Böden, sondern sorgt nebenbei auch noch für eine frischere und zu 99,95% v...
Unser Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te ist das ideale Gerät für alle, denen ein großes Behältervolumen genauso wichtig ist wie ein hohes Maß an Mobilität. Sein robuster, 40 Liter großer Tank, de...
Der smarte Reinigungsroboter RCV 5 macht Hartböden und niederflorige Teppiche selbstständig systematisch sauber. Trockener Schmutz wird durch die rotierende Bürste, den Seitenbesen für die Kanten u...
STAUBSAUGER VC 3 Der kompakte Schlittensauger VC 3 mit Multizyklonen-Technologie ermöglicht das Saugen ganz ohne Filterbeutel. Dies erspart den Wechsel und Nachkauf teurer Filterbeutel. Sein transp...