Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC36 Drehfeldtester CAT IV 600 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1017854-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC36
EAN/GTIN:
     4016138862461
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
VOLTCRAFT VC36 Drehfeldtester CAT IV 600 V LED

Drehfeld- und Motordrehrichtungsprüfer VC36

Automatischer Testablauf
Phasenfolge- und Drehrichtungsanzeige
Motordrehrichtung berührungslos prüfen

Automatisches Prüfgerät um die Phasenfolge der Außenleiter und die Drehrichtung von Antrieben in industriellen Elektroinstallationen anzuzeigen und zu prüfen. Durch Auflegen des Prüfers auf einen drehenden 3phasen-Elektromotor kann zudem die Drehrichtung "berührungslos" ermittelt werden.

Ausstattung:
Steckbare Messleitungen · Aufsteckbare Krokoklemmen.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 192 g · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 90 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung,Drehfeldprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 15 - 400 Hz · Messspannung: 90 - 600 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Messleitungen · 3 Krokoklemmen · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 71 x 123 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich V/AC:
90 bis 600 V
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
FI-Prüfung | Drehfeldprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC36
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
90 V
Gewicht:
192 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehfeldtester
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, FI-Prüfgerät, voltcraft drehfeldrichtungsprüfer, drehfeldanzeiger, VOLTCRAFT, VC36, voltkraft, drehfeldtester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 72,38*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 72,40*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 140,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
66.9515-23
ab € 10,85*
Sonstiges
Stäubli
66.9509-23
ab € 10,09*
Sonstiges
Stäubli
66.9515-22
ab € 10,19*
Sonstiges
Stäubli
66.9509-22
ab € 10,12*
Sonstiges
Stäubli
66.9515-21
ab € 10,21*
Sonstiges
Stäubli
66.9516-21
ab € 9,68*
Sonstiges
Stäubli
66.9509-21
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.