Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Steckdosen-Set 4teilig Innenbereich 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208454-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208454
EAN/GTIN:
     4016138910049
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter renkforce
funkschalter
Renkforce Steckdosen-Set 4teilig Innenbereich 2000 W

Funk-Schalter-Set 4-teilig 433 MHz

Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung
3 Funkschalter inklusive Fernbedienung
Erweiterbar auf bis zu 16 Funkschalter
Bis zu 2000 W Schaltleistung
Reichweite ca. 30 m

Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung. Perfekt für Steckdosen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. hinter Möbeln. 4-teiliges Funk-Schalt-Set mit fest eingestellter Codierung, ein Anlernen der Funksteckdosen ist somit nicht erforderlich. Das Set ist um weitere Funksteckdosen erweiterbar. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen.

Ausstattung:
Batterie: 12 V · Reichweite: ca. 30 m · Max. 2000 W Schaltleistung ohmische Last · Max. 300 W Schaltleistung induktive Last.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 50 x 95 x 35 mm · Abmessungen Sender: 40 x 110 x 20 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 4 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC,12 V/DC · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Montageart: Zwischenstecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schaltleistung (max.): 2000 W · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Weitere technische Daten: Batterie für Fernbedienung: Hochvoltbatterie, Typ 23A

Lieferumfang:
3x Schaltsteckdose · Fernbedienung · Batterie (Typ 23A) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Max. 16 Steckdosen möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
4
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Renkforce
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Zwischenstecker
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Betriebsspannung:
230 V/AC | 12 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Abmessungen Empfänger:
50 x 95 x 35 mm
Abmessungen Sender:
40 x 110 x 20 mm
Schaltleistung (max.):
2000 W
Frequenz (LOV):
433 MHz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Set
Weitere Suchbegriffe: 04016138910049, Renkforce, 1208454, Funksteckdose, Funksteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,39*
Lager 102
1084
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,41*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,39*
€ 36,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,81*
€ 38,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208459
ab € 4,47*
Sonstiges
Renkforce
1208457
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.