Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Steckdosen-Set 4teilig Innenbereich 2000W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243430
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208454
EAN/GTIN:
     4016138910049
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter renkforce
funkschalter
Renkforce Steckdosen-Set 4teilig Innenbereich 2000W

Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung
3 Funkschalter inklusive Fernbedienung
Erweiterbar auf bis zu 16 Funkschalter
Bis zu 2000 W Schaltleistung
Reichweite ca. 30 m

Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung. Perfekt für Steckdosen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. hinter Möbeln. 4-teiliges Funk-Schalt-Set mit fest eingestellter Codierung, ein Anlernen der Funksteckdosen ist somit nicht erforderlich. Das Set ist um weitere Funksteckdosen erweiterbar. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen.

Batterie: 12 V · Reichweite: ca. 30 m · Max. 2000 W Schaltleistung ohmische Last · Max. 300 W Schaltleistung induktive Last.

Kategorie: Steckdosen-Set
Montageart: Zwischenstecker
Einsatzort: Innenbereich
Max. Schaltleistung: 2000 W
Betriebsspannung: 230 + 12 V/DC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Kanäle: 4
Empfängermaße: 50 x 95 x 35 mm
Sendermaße: 40 x 110 x 20 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Steckdosen-Set
Anwendungsbereich: Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1208454
EAN: 4016138910049
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Batterie für Fernbedienung: Hochvoltbatterie, Typ 23A

Lieferumfang:

3x Schaltsteckdose · Fernbedienung · Batterie (Typ 23A) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1208454, Funksteckdose, Funksteuerung, Funksteckdosen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,24*
2 Tage
1199
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,25*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,25*
€ 35,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,56*
€ 37,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208459
ab € 4,48*
Sonstiges
Renkforce
1208457
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.