| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A761311 Herst.-Nr.: 1208454 EAN/GTIN: 4016138910049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung. Perfekt für Steckdosen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. hinter Möbeln. 4-teiliges Funk-Schalt-Set mit fest eingestellter Codierung, ein Anlernen der Funksteckdosen ist somit nicht erforderlich. Das Set ist um weitere Funksteckdosen erweiterbar. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen. Features: Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung 3 Funkschalter inklusive Fernbedienung Erweiterbar auf bis zu 16 Funkschalter Bis zu 2000 W Schaltleistung Reichweite ca. 30 m Lieferumfang: 3x Schaltsteckdose · Fernbedienung · Batterie (Typ 23A) · Bedienungsanleitung. Hinweise: Max. 16 Steckdosen möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Einsatzort: | Innenbereich | Kanäle: | 4 | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Montageart: | Zwischenstecker | Frequenz: | 433 MHz | Empfängermaße: | 50 x 95 x 35 mm | Sendermaße: | 40 x 110 x 20 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung: | 230 + 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 30 m | Mengenangaben: | 4teilig | Max. Schaltleistung: | 2000 W | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Steckdosen-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 04016138910049, Renkforce, Funksteckdose, Funksteuerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,42* | € 18,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,81* | € 18,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,39* | € 36,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,81* | € 38,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|