| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2736325 Herst.-Nr.: 1208454 EAN/GTIN: 4016138910049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Funk-Schalter-Set 4-teilig 433 MHz
Inkl. Fernbedienung Reichweite ca. 30 m
4-teiliges Funk-Schalt-Set mit fest eingestellter Codierung, ein Anlernen der Funksteckdosen ist somit nicht erforderlich. Das Set ist um weitere Funksteckdosen erweiterbar. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen.
Ausstattung: Batterie: 12 V Reichweite: ca. 30 m Funkfrequenz: 433 MHz.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 50 x 95 x 35 mm Abmessungen Sender: 40 x 110 x 20 mm Anzahl Kanäle: 4 Betriebsspannung: Fernbedienung: 12 V/DC (1x Hochvoltbatterie Typ 23A) Einsatzort: Innenbereich Frequenz: 433 MHz HomeAutomation (Kategorisierung): Funk-Schalter-Set Montageart: Zwischenstecker Reichweite max. (im Freifeld): 30 m Schaltleistung: Max. 2000 W (ohmische Last) Max. 300 W (induktive Last) Schaltleistung (max.): 2000 W Weitere technische Daten: 1-polige Trennung
Lieferumfang: 3x Steckdose Fernbedienung Batterie Bedienungsanleitung.
Hinweis: Max. 16 Steckdosen möglich.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1208454, renkforce, 4teilig, innenbereich, 2000, steckdosenset, funkschalterset, zwischenstecker, reichweite, max., freifeld, einsatzort, steckdosen, funk, schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,43* | € 18,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,82* | € 18,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,25* | € 35,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,92* | € 38,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|