Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 352103 HL 1920 E Heißluftgebläse 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233299-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     352103
EAN/GTIN:
     4007841352103
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Steinel 352103 HL 1920 E Heißluftgebläse 2000 W

Heißluftgebläse HL 1920 E

2000 W
Keramikheizung
Luftmenge einstellbar in 3 Stufen 150 /150 - 300/300 - 500 l/min

Das Heißluftgebläse HL 1920E ist extrem robust gebaut und verspricht daher eine gut 20 % längere Lebensdauer als sein Vorgänger. Mit 2000 Watt erzeugt das Gerät eine Temperatur von 80° C bis 600° C, die mittels Stellrad stufenlos reguliert werden kann. So ist das HL 1920 E ein hochpräzises Werkzeug für zahlreiche Aufgaben rund um Haus und Hobby. Zum Beispiel Folien ablösen und schweißen, Kunststoffe verschweißen, Kabel schrumpfen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen, Farbe entfernen und mehr. Der optimierte Schwerpunkt gewährleistet ein besonders komfortables Arbeiten mit einer Hand.

Ausstattung:
Keramikheizung · Elektronische Temperaturregelung · Thermosicherung · Ergonomischer Softgriff · Für Hand- und Standbetrieb · Temperatur von min. 80 °C - max. 600 °C stufenlos in 9 Schritten per Stellrad regelbar · Steuerung der Luftmenge über 3-stufigen Betriebsschalter (Stufe 1: 150 l/min, Stufe 2: 150 - 300 l/min., Stufe 3: 300 - 500 l/min.) · 2.20 m Netzkabel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 840 g · Leistung: 2000 W · Luftmenge: 150 l/min,150 - 300 l/min,300 - 500 l/min · Produktabmessung, Breite: 84.5 mm · Produktabmessung, Länge: 253 mm · Temperatureinstellung: 80 - 600 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 2.2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
253 mm
Produktabmessung, Breite:
84.5 mm
Marke:
Steinel
Luftmenge:
150 l/min | 150 - 300 l/min | 300 - 500 l/min
Temperatureinstellung:
80 - 600 °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, 04007841352103, 4007841352103, Steinel, 352103, HL 1920 E
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,53*
€ 65,77*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 65,78*
3 Tage
129
€ 5,99*
ab € 53,25*
€ 68,37*
1 Tag
173
€ 5,45*
ab € 53,91*
€ 69,00*
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 42,39*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 54,34*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,45*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 99,97*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,44*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,36*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 322,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.