Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HL 1920 E 2000W 80-600GradC 150/150-300/300-500l/min STEINEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000892747
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     352103
EAN/GTIN:
     4007841352103
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
sehr handlicher Allrounder · perfekt ausbalanciert · Temperatur über Stellrad stufenlos regulierbar · höhere Arbeitstemperaturen möglich · Überhitzungsschutz beim Verwenden von Reduzierdüsen · 3 Stufen Gebläse · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,85kg
Weitere Informationen:
Lufttemperatur:
80-600 °C
Luftmenge:
150 / 150-300 / 300-500 l/min
Nennaufnahmeleistung:
2000 W
Netzspannung:
220-230 V / 50-60 Hz
Steckertyp:
E
Marke:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftschweissgerät, Kunststoffschweissgerät
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,53*
€ 65,77*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 65,78*
3 Tage
129
€ 5,99*
ab € 53,25*
€ 68,37*
Lager 1498
173
€ 5,45*
ab € 53,91*
€ 69,00*
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 42,39*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 54,34*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,45*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 99,97*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,44*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,36*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 322,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.