Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HL 1920 E Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluftgebläse HL 1920 E Steinel
Heißluftgebläse HL 1920 E Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-727904
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     352103
EAN/GTIN:
     4007841352103
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse HL 1920 E

• Temperatur stufenlos regulierbar, Luftmenge 3-stufig einstellbar • Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung und Aufhängemöglichkeit • Geeignet zum Ablösen und Schweißen von Folien, Verschweißen von Kunststoffen, Kabel schrumpfen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen und Entfernen von Farben

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Luftvolumenstrom:
150–500 l/min
Arbeitstemperatur:
80–600 °C
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
352103
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,53*
€ 65,77*
Lager 4012
40
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 65,78*
3 Tage
129
€ 5,99*
ab € 53,25*
€ 68,37*
1 Tag
173
€ 5,45*
ab € 53,91*
€ 69,00*
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 42,39*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 54,34*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,45*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 99,97*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,44*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,36*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 322,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.