Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7000 Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127419-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7000
EAN/GTIN:
     4016138722987
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Trumeter 7000 Impulszähler Elektronischer Miniaturimpulszähler 7000 Miniatur Bauform

Elektronischer Miniaturimpulszähler 7000 Miniatur Bauform

6-stellig
Aufwärts zählend
Zählbereich 999999 Anzeigenüberlauf auf 0
Betriebsspannung 2,6 V bis 3,4 V DC
Stromverbrauch 10 μA max.
Zähleingang 10 kHz max.
TTL/CMOS kompatibel
Rücksetzeingang
Einbaumaße 29.4 x 22 mm

Trumeter 7000 ist ein 6-stelliger LCD Miniaturimpulszähler mit minimalem Stromverbrauch ideal zur direkten Montage auf Platinen oder mit der mitgelieferten Blende zum Einbau in Armaturen. 7000/7000AS können auch so konfiguriert werden, dass unter Verwendung eines externen Widerstandes und eines Kondensators elektromechanische Schließkontakt-Vorgänge gezählt werden. Unter Verwendung eines externen Widerstandes und einer 3 V-Zener-Diode kann die Versorgungsspannung erhöht werden.

Ausstattung:
Schutzklasse IP40/DIN40050 · Material durchsichtiges Polycarbonat · 6-stelliges LCD · Ziffern 6 mm mit Vornullenunterdrückung · Zählbereich 999999 Anzeigenüberlauf auf 0 · TTL/CMOS-kompatibel · Aufwärts zählend.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999999 · Betriebsspannung: 2.6 V/DC,3.4 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.6 V/DC · Display-Technologie: LCD · Einbau-Breite: 29.4 mm · Einbauhöhe: 22 mm · Einbautiefe: 12 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 10000 Hz · Messbereich Universell (min.): 0 Hz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Rahmenbreite: 31 mm · Rahmenhöhe: 0.24 cm · Schutzart: IP40 (Front)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 31 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
0.24 cm
Rahmen-Größe:
31 mm x 0.24 cm
Marke:
Trumeter
Einbau-Breite:
29.4 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Farbe:
schwarz
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
7000
Einbautiefe:
12 mm
Anzeige (Counts):
999999
Rahmenbreite:
31 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Messbereich Universell (max.):
10000 Hz
Messbereich Universell (min.):
0 Hz
Betriebsspannung:
2.6 V/DC | 3.4 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
3.4 V/DC
Produkt-Art:
Impulszähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,58*
€ 24,74*
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 25,40*
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 30,05*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 22,80*
€ 33,47*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.