Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 7000. GESAMTSUMMENZÄHLER, 6-STELLIG, 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153306
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: 7000 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.4 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 6 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Summierzähler, lcd display, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, TRUMETER, 7000., 4153306, 415-3306
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 17,96*
    € 25,93*
    € 6,90*
    ab € 17,52*
    € 27,73*
    € 8,95*
    ab € 21,59*
    € 30,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,79*
    € 32,88*
    2 Tage
    43
    Frei Haus
    ab € 26,22*
    € 36,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.