Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Impulse, max. 10kHz, 2,6 → 3,4 V dc, 0 → 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Trumeter Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Impulse, max. 10kHz, 2,6 → 3,4 V dc, 0 → 999999
Trumeter Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Impulse, max. 10kHz, 2,6 → 3,4 V dc, 0 → 999999
Trumeter Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Impulse, max. 10kHz, 2,6 → 3,4 V dc, 0 → 999999
Trumeter Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Impulse, max. 10kHz, 2,6 → 3,4 V dc, 0 → 999999
Trumeter Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Impulse, max. 10kHz, 2,6 → 3,4 V dc, 0 → 999999
Artikel-Nr.:
     108EL-8158334
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7000
EAN/GTIN:
     4016138722987
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 2,6 → 3,4 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Logik, Spannung
Verbindungstyp = Stift
Reset-Typ = Elektrisch
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Ausgang / Schnittstelle = Impulse
Zählrichtung = Aufwärts
Zählfrequenz max. = 10kHz
Anzeigebereich = 0 → 999999
Betriebstemperatur max. = +60°C

Digitaler Miniaturzähler von TrumeterDer Trumeter 6-stellige Miniaturzähler ist ein Zähler für Leiterplatten- oder Frontplattenmontage mit LCD-Anzeige. Dieses Gerät wurde für minimale Leistungsanforderungen entwickelt und verfügt über Spannungsbereiche zwischen 2,6 V dc und 3,4 V dc. Er ist so konfiguriert, dass er elektromechanische Kontaktschließereignisse mit einem externen Widerstand und Kondensator zählt, um Kontaktprellen zu vermeiden. Er hat eine maximale Frequenzzählung von 10 kHz.Eigenschaften und VorteileVerwendet die neueste CMOS-Schaltung, um einen Ruhestromverbrauch von weniger als 5 μA zu erreichen 6-mm-LCD-Anzeige mit schwarzem Zeichen und hohem Kontrast Externer Rückstelleingang Rückstellend Eingang mit niedriger Spannungsanzahl Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenSchutzart IP40 DIN40050 UL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
2,6 → 3,4 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Logik, Spannung
Verbindungstyp:
Stift
Reset-Typ:
Elektrisch
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Impulse
Zählrichtung:
Aufwärts
Zählfrequenz max.:
10kHz
Anzeigebereich:
0 → 999999
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Summierzähler, trumeter impuls digitalzähler, lcd display, trumeter impulszähler, 8158334, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 7000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 22,85*
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 24,36*
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 28,12*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 22,60*
€ 33,93*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.