Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-240H-12A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 192 W 16 A 12 V/DC PFC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297401-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-12A
EAN/GTIN:
     4021087010016
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-240H-12A LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 192 W 16 A 12 V/DC PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,einstellbar 1 St.

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 12 V/DC / 16 A
Konstantspannung,Konstantstrom
192 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Einstellbar über integriertes Potentiometer
Für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-11

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 16 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1300.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,einstellbar · Leistung (max.): 192 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 68.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.80 mm · Produktabmessung, Länge: 244.20 mm · Schutzart: IP65

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244.20 x 68.00 x 38.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.80 mm
Produktabmessung, Länge:
244.20 mm
Produktabmessung, Breite:
68.00 mm
Leistungsbereich:
192 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
16 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis | Überlastschutz | einstellbar
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
16 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung (max.):
192 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1300.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 4021087010016, Mean Well, HLG-240H-12A, 764-7350
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 4,90*
ab € 47,71*
€ 65,60*
€ 8,95*
ab € 49,05*
€ 66,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,30*
€ 72,14*
€ 5,90*
ab € 54,74*
€ 78,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 84,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 55,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 50,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 55,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 42,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 57,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 55,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 55,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 50,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48
ab € 55,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48A
ab € 46,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48AB
ab € 61,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48B
ab € 50,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-54AB
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.