Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-24B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-24B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586351
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1318.3 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 54,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 46,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 47,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 50,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 47,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 43,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 54,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 54,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 52,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 47,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 47,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.