Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-12A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-12A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-12A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586317
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1260 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 55,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 53,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 50,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 53,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 54,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 41,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 57,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 55,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 52,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 54,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 52,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.