Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-24 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586348
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 55,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 53,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 50,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 53,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 42,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 57,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 55,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 52,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 55,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 52,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.