Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.115A Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326667-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.115A
EAN/GTIN:
     4021563687404
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Laserliner 082.115A Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 5 m

VideoScope XXL

LED-Beleuchtung
Kamerakopf 9 mm Ø
Sondenlänge 5 m

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen mit Aufnahmefunktion. Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabel etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen.

Ausstattung:
REC-Funktion Bild und Video: Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.
Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
Mehrsprachiges On-Screen-Display
Bildrotation: Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.
micro SDHC-Speicherkarten-Slot
Webcam-Funktion

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 30 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Fokussierung,LED-Beleuchtung,Autoabschaltung,Digitaler Zoom · Fokussierung (Details): 1 - 6 cm · Gewicht: 1.07 kg · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Schutzart: IP67 (Sonde) · Sonden-Länge: 5 m · Sonden-Ø: 9 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Weitere technische Daten: LED-Beleuchtung · Digitaler Zoom: in 10% Schritten

Lieferumfang:
USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Fokussierung (Details):
1 - 6 cm
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Fokussierung | LED-Beleuchtung | Autoabschaltung | Digitaler Zoom
Typ (Hersteller-Typ):
VideoScope XXL
Sonden-Ø:
9 mm
Auflösung optisch horizontal:
320 Pixel
Auflösung optisch vertikal:
240 Pixel
Sonden-Länge:
5 m
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Biegeradius (max.):
30 mm
Gewicht:
1.07 kg
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, 4021563687404, Laserliner, 082.115A, VideoScope XXL, 124-8654
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 157,33*
€ 187,70*
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 189,09*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 192,28*
€ 3,50*
ab € 176,79*
€ 209,30*
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 273,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.