Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
Laserliner Endoskop 082.115A Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 5 m Fokussierung, LED-Beleuchtung, Autoabschaltung, Digitaler (082.115A)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753W-2649128
Hersteller:
Laserliner
Herst.-Nr.:
082.115A
EAN/GTIN:
4021563687404
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Übersicht
VideoScope XXL
Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung
übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor.
Problemlokalisierung:
Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabel etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der
LED-Beleuchtung
.
REC-Funktion Bild und Video:
Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.
Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
Ideal für unzugängliche Stellen
durch den sehr kleinen Kamerakopf (ø 9 mm)
Mehrsprachiges On-Screen-Display
Bildrotation:
Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.
Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte
Webcam-Funktion
Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen mit Aufnahmefunktion.
Technische Daten:
Biegeradius (max.): 30 mm Dig. Zoom: 4 x Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel Endoskop-Besonderheiten: Fokussierung, LED-Beleuchtung, Autoabschaltung, Digitaler Zoom Endoskop-Typ (Kategorisierung): Endoskop Gewicht: 1.07 kg Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel Sonden-Länge: 5 m Sonden-Ø: 9 mm Spannungs-Versorgung: 4 Mignon-Batterien (AA) Weitere technische Daten: LED-Beleuchtung Digitaler Zoom: in 10% Schritten
Lieferumfang:
USB-Kabel Batterien Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Werkstatt und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Videoskop
,
inspektions-kamera laserliner
,
akku inspektionskamera
,
082115a
,
laserliner
,
082.115a
,
115a
,
endoskop
,
sondenø:
,
sondenlänge:
,
sonden
,
sondenlnge
,
länge
,
fokussierung
,
ledbeleuchtung
,
autoabschaltung
,
digitaler
,
beleuchtung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 157,33*
€ 187,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 189,09*
Lager 102
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 192,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 176,79*
€ 209,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 273,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen