Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.115A Endoskop Sonden-Ø: 9mm Sonden-Länge: 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y588841
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.115A
EAN/GTIN:
     4021563687404
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen mit Aufnahmefunktion. Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabel etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen.
Features:
LED-Beleuchtung
Kamerakopf 9 mm Ø
Sondenlänge 5 m
Lieferumfang:
USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Digitalzoom:
4 x
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
1.07 kg
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Typ:
VideoScope XXL
Sonden-Länge:
5 m
Max. Biegeradius:
30 mm
Fokussierung:
1 - 6 cm
Auflösung optisch vertikal:
240 Pixel
Auflösung optisch horizontal:
320 Pixel
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Produkt-Art:
Endoskop
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Fokussierung + LED-Beleuchtung + Autoabschaltung + Digitaler Zoom
Sonden-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, VideoScope XXL, 124-8654
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 157,33*
€ 187,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 189,09*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 192,28*
€ 3,50*
ab € 176,79*
€ 209,30*
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 273,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.