Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p486176
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.115A
EAN/GTIN:
     4021563687404
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope XXL, 9 mm; 5 m
Der kompakte Videoinspektor eignet sich für die einfache Kontrolle schwer zugänglicher Stellen in Rohren, Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk und Kraftfahrzeugen. Der kleine, wasserdichte Kamerakopf und der lange Flexschlauch sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch auf große Distanzen. Die Beleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs ermöglicht klare Aufnahmen selbst unter schlechtesten Bedingungen. Durch Rotation und Spiegelung am Monitor wird das Bild immer passend dargeboten. Das Gerät verfügt über einen internen Speicher und eine SDHC-Formatierungsfunktion für die direkte Übertragung der Videos und Bilder auf einen PC.
- Einfache Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Klare Aufnahmen auch unter schlechtesten Bedingungen
- Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
- Extrem langer Flexschlauch für Nutzung auf sehr weite Distanzen
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel für Einsatz im Sanitär-Bereich
- Resistent gegen Benzin und Diesel
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung gut wahrnehmbar zur Verfügung
- Gut ablesbare LC-Anzeige

Lieferumfang
  • VideoScope XXL 5 m
  • USB-Kabel
  • 4 GB Micro-SD-Karte
  • Batterien
  • Weitere Informationen:
    Auswertungsgruppe:
    Messtechnik und Prüfwerkzeug
    Hersteller:
    Laserliner
    Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner-VideoScope XXL (9 mm; 5 m)
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 157,33*
    € 187,70*
    Frei Haus
    ab € 138,35*
    € 189,09*
    1 Tag
    26
    Frei Haus
    ab € 161,73*
    € 192,28*
    € 3,50*
    ab € 176,79*
    € 209,30*
    Frei Haus
    ab € 225,28*
    € 273,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,70*
    € 223,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,26*
    € 220,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 184,66*
    € 219,75
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 184,18*
    € 219,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,87*
    € 210,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,08*
    € 202,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,33*
    € 187,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.