Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RM40 Funk-Rauchwarnmelder vernetzbar batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1347070-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RM40
EAN/GTIN:
     4003318558115
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
ABUS RM40 Funk-Rauchwarnmelder vernetzbar batteriebetrieben

ABUS Funk-Rauchwarnmelder RM40 RM40 vernetzbar

Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder
Mit Testfunktion und Batterieüberwachung
Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604

Der optische Funk-Rauchwarnmelder ABUS RM40 Li Funk löst lautstark mit 85 dB Alarm aus, sobald Rauch in die Messkammer gelangt. Insgesamt können bis zu 32 Rauchwarnmelder miteinander vernetzt werden. Dabei wird ein Alarm vom auslösenden Rauchwarnmelder automatisch per Funk an alle zum System gehörenden Rauchwarnmelder weitergeleitet, die dann ebenfalls mit einem lauten Alarmton warnen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie auf mehreren Etagen wohnen, in einem großen Haus oder z.B. das Kinderzimmer weit entfernt vom Elternschlafzimmer liegt. So werden alle Bewohner bei einem Brand gewarnt und können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wird empfohlen, vor der festen Montage der Melder einen Funkttest durchzuführen.

Ausstattung:
Mehr Sicherheit und größere Reichweiten durch Kaskadierbarkeit des Melders · Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung · Durchscheinende Status-LED· Optischer Rauchwarnmelder mit integriertem Piezo-Alarmgeber · Funkvernetzung von bis zu 32 Meldern möglich · Funk-Modul bereits integriert · Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes · Lautstärke des Alarms: 85 dB in 3 m Entfernung · Insektenschutz · Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604 · Inklusive 9 V Lithium-Batterie (bis zu 2 Jahre Lebensdauer im Funkbetrieb).

Technische Daten:
Gewicht: 190 g · Melder-Besonderheiten: vernetzbar · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 102 mm · Schall-Druck (dB): 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Detektionsverfahren: Photoelektrische Reflexion · Erfassungsbereich: 40 m² · Sensortyp: Photodiode · Funkfrequenz: 868 MHz · Reichweite: 30 m · Anzahl vernetzbar: bis zu 32 Melder · Kaskadierbarkeit: Ja · Anzeige: Durchscheinende Status-LED · Insektenschutzgitter: Ja · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
Funk-Rauchwarnmelder,9 V Block-Batterie (Lithium),Bedienungs-/Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 102 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
ABUS
Zertifizierung:
EN14604
Melder-Besonderheiten:
vernetzbar
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85 dB
Betriebsspannung (Details):
9 V
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,98*
€ 47,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,52*
€ 47,57*
Lager 102
595
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 50,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,69*
€ 68,90*
€ 3,50*
ab € 54,55*
€ 71,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
HSZU10000
ab € 3,46*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.