Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y147471 Herst.-Nr.: RM40 EAN/GTIN: 4003318558115 |
| |
|
| | |
| Der optische Funk-Rauchwarnmelder ABUS RM40 Li Funk löst lautstark mit 85 dB Alarm aus, sobald Rauch in die Messkammer gelangt. Insgesamt können bis zu 32 Rauchwarnmelder miteinander vernetzt werden. Dabei wird ein Alarm vom auslösenden Rauchwarnmelder automatisch per Funk an alle zum System gehörenden Rauchwarnmelder weitergeleitet, die dann ebenfalls mit einem lauten Alarmton warnen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie auf mehreren Etagen wohnen, in einem großen Haus oder z.B. das Kinderzimmer weit entfernt vom Elternschlafzimmer liegt. So werden alle Bewohner bei einem Brand gewarnt und können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wird empfohlen, vor der festen Montage der Melder einen Funkttest durchzuführen. Features: Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder Mit Testfunktion und Batterieüberwachung Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604 Lieferumfang: Funk-Rauchwarnmelder + 9 V Block-Batterie (Lithium) + Bedienungs-/Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Gewicht: | 190 g | Durchmesser: | 102 mm | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | vernetzbar | Schalldruck: | 85 dB | Betriebsspannung (Details): | 9 V | Produkt-Art: | Funk-Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,97* | € 47,44* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,54* | € 47,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,33* | € 50,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 52,55* | € 68,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,97* | € 71,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|