Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBF 70 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361875-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     748.38
EAN/GTIN:
     4211125748388
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Sanitas SBF 70 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Grau

Diagnosewaage SBF 70

180 kg Tragkraft
8 Benutzerspeicher
Ermittlung von Körpergewicht,-fett, -wasser und Muskelanteil

Ausstattung:
Trittfläche aus Sicherheitsglas · Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage · Elektroden aus gebürstetem Edelstahl · Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser und Muskelanteil · 0,1 % Einteilung für Körperfett, -wasser und Muskelanteil · 100 g Einteilung für Körpergewicht · 5 Aktivitätsgrade · 180 kg Tragkraft · 8 Benutzerspeicher · Abschaltautomatik · Ziffernhöhe: 22 mm · Überlastungsanzeige · Umstellung von kg/lb/st · Inklusive 3 x 1,5 V AAA Batterien · Produktmaße: 30 x 30 x 2,3 cm · Produktgewicht: ca. 1650 g · Mit Bluetooth® SMART Technologie (4.0) - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick · Inklusive App zum Download · Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App · Mit Anzeige von 3 Initialen des Benutzers .

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1.65 kg · Herstellerfarbe: Grau · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Details): Kunststoff · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage SBF 70 · Batterien · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Sanitas
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Farbe:
grau
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Material (Details):
Kunststoff
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
8
Stromversorgung (Details):
3 x AAA Batterien
Wägebereich (max.):
180 kg
Gewicht:
1.65 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,30*
€ 34,40*
Lager 102
126
1
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 34,41*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 31,37*
€ 41,99*
3
Frei Haus
ab € 51,87667*
€ 65,30667*
3
Frei Haus
ab € 53,88667*
€ 67,87667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.