Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBF 70 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanitas
Sanitas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096089
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     748.38
EAN/GTIN:
     4211125748388
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Sanitas SBF 70 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Grau

180 kg Tragkraft
8 Benutzerspeicher
Ermittlung von Körpergewicht,-fett, -wasser und Muskelanteil

Trittfläche aus Sicherheitsglas · Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage · Elektroden aus gebürstetem Edelstahl · Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser und Muskelanteil · 0,1 % Einteilung für Körperfett, -wasser und Muskelanteil · 100 g Einteilung für Körpergewicht · 5 Aktivitätsgrade · 180 kg Tragkraft · 8 Benutzerspeicher · Abschaltautomatik · Ziffernhöhe: 22 mm · Überlastungsanzeige · Umstellung von kg/lb/st · Inklusive 3 x 1,5 V AAA Batterien · Produktmaße: 30 x 30 x 2,3 cm · Produktgewicht: ca. 1650 g · Mit Bluetooth® SMART Technologie (4.0) - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick · Inklusive App zum Download · Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App · Mit Anzeige von 3 Initialen des Benutzers .

Max. Wiege-Kapazität: 180 kg
Genauigkeit: 100 g
Speicherplätze: 8
Stromversorgung (Details): 3 x AAA Batterien
Datenübertragung: Bluetooth
Höhe: 23 mm
Breite: 300 mm
Material (Trittfläche): Sicherheitsglas
Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht + Körperfett + Körperwasser + Muskelmasse
Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 300 mm
Gewicht: 1.65 kg
Wägebereich (max.): 180 kg
Kategorie: Körperanalysewaage
Material (Details): Kunststoff
Datenanalyse: Android-App + iOS-App
Farbe: grau
Produkt-Art: Körperanalysewaage
Maßeinheit: kg + lb + st
Hersteller-Nr.: 748.38
EAN: 4211125748388
3-in-1-MicroUSB/Lightning/Type-C Kabel

Lieferumfang: Diagnosewaage SBF 70 · Batterien ·Bedienungsanleitung

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,32*
€ 34,33*
1 Tag
126
1
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 34,35*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 31,34*
€ 41,89*
3
Frei Haus
ab € 51,78667*
€ 64,82667*
3
Frei Haus
ab € 53,95667*
€ 67,36667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.