Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBF 70 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y896431
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     748.38
EAN/GTIN:
     4211125748388
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Features:
180 kg Tragkraft
8 Benutzerspeicher
Ermittlung von Körpergewicht,-fett, -wasser und Muskelanteil
Lieferumfang:
Diagnosewaage SBF 70 · Batterien · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Gewicht:
1.65 kg
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Material (Details):
Kunststoff
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Grau
Speicherplätze:
8
Stromversorgung (Details):
3 x AAA Batterien
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht + Körperfett + Körperwasser + Muskelmasse
Datenanalyse:
Android-App + iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,39*
€ 36,70*
7 Tage
51
1
€ 6,99*
ab € 27,26*
€ 36,71*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 37,61*
3
Frei Haus
ab € 52,11667*
€ 64,24667*
3
Frei Haus
ab € 54,02667*
€ 66,75667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.