Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAN Diagnosewaage SBF 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SAN Diagnosewaage SBF 70
SAN Diagnosewaage SBF 70
Artikel-Nr.:
     6012-38951803
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     748.38
EAN/GTIN:
     4211125748388
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

SAN Diagnosewaage SBF 70

Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI, Einteilung: 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil, 100 g für Körpergewicht, 5 Aktivitätsgrade, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Umstellung von kg, lb, st, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik, inkl. 3 x 1,5V AAA Batterien
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,32*
€ 34,33*
1 Tag
126
1
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 34,35*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 31,34*
€ 41,89*
3
Frei Haus
ab € 51,78667*
€ 64,82667*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 53,95667*
€ 67,36667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,36667*
€ 80,16634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03667*
€ 76,20364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25667*
€ 74,08544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39667*
€ 71,87204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95667*
€ 64,20844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 202,10001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.