Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 2822 Kastenwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363299-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2822
EAN/GTIN:
     4017976028224
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
fetra kastenwagen
Fetra 2822 Kastenwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg

Kastenwagen - Traglast 500 kg Aufbauten: - 4 verzinkte Wände - 1 Längswand klappbar - Geschweißte Stahlkonstruktion - Oberfläche pulverbeschichtet - Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung: - Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge - Lenkrollen mit Feststeller. Radlager: - Nabe mit Rollenlager.

Technische Daten:
Aufbauten: 4 Wände (Vollwand) · Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 68 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 700 mm · Ladeflächen-Länge: 1000 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 1070 mm · Traglast (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Produktabmessung, Höhe:
1070 mm
Marke:
Fetra
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Aufbauten:
4 Wände (Vollwand)
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1000 mm
Ladeflächen-Breite:
700 mm
Traglast (max.):
500 kg
Gewicht:
68 kg
Produkt-Art:
Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, blechkastenwagen traglast 500kg, 4017976028224, Fetra, 2822
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,53*
€ 555,66*
16 Tage
4
Frei Haus
ab € 482,74*
€ 558,26*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 501,13*
€ 562,67*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 565,16*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 768,85*
€ 839,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,26*
€ 984,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,44*
€ 960,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,88*
€ 931,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,85*
€ 914,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.