Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K12030L70BD Vorhängeschloss 30 mm Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386012-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030L70BD
EAN/GTIN:
     5013969750102
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K12030L70BD Vorhängeschloss 30 mm Goldgelb Schlüsselschloss

Messingschloss, 30x70 mm, hoher Messingbügel - funkenfrei

Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 16 mm · Bügelinnenhöhe: 70 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 5 mm

Lieferumfang:
1 Schloss · 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Kasp
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
70 mm
Bügelinnenbreite:
16 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, bügelschloss kasp, 5013969750102, Kasp, K12030L70BD, Kasp Serie 120, Diebstahlsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,16*
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,53*
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.