Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel; Sicherung: niedrig (Niveau 3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss; Überrollbügel; Sicherung: niedrig (Niveau 3)
Vorhängeschloss; Überrollbügel; Sicherung: niedrig (Niveau 3)
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K12030L70BD
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030L70BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Material: Messing
Maß A: 30mm
Werkzeuganwendung: Schränke;Beutel;Koffer;Werkzeugkästen
Maß B: 70mm
Montage Element-Typ: Vorhängeschloss
Maß C: 5mm
Standardausstattung: Schlüssel x2
Sicherung: niedrig (Niveau 3)
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Eigenschaften mechanischer Elemente: doppelter Riegel;Messingbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,53*
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.