Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss mit langem Bügel, Messing, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178527
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030L70BD
EAN/GTIN:
     5013969750102
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss mit langem Bügel, Typ=K12030L70BD, Breite=30 mm, Bügelabstand=70 mm, Bügelbreite=16 mm, Bügeldurchmesser=5 mm, Bügelhöhe=75 mm, Höhe=104 mm, Pins=4, Tiefe=13 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Messing, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
128 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, bügelschloss kasp, Vorhängeschloss mit langem Bügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,16*
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.