Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K12030L70BD Vorhängeschloss 30mm Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y687951
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030L70BD
EAN/GTIN:
     5013969750102
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf
Lieferumfang:
1 Schloss · 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bügelinnenhöhe:
70 mm
Bügelinnenbreite:
16 mm
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, bügelschloss kasp, Kasp, Kasp Serie 120, Diebstahlsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,16*
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,53*
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.