Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, hoher Bügel, Stufe 3, Bügel (H) 70 mm, Messing, (B) 30 mm, K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, hoher Bügel, Stufe 3, Bügel (H) 70 mm, Messing, (B) 30 mm, K120
Vorhängeschloss, hoher Bügel, Stufe 3, Bügel (H) 70 mm, Messing, (B) 30 mm, K120
Artikel-Nr.:
     4502-03L4675
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030L70BD
EAN/GTIN:
     5013969750102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Massiver Messingkörper - Bügel aus Messing - funkenfrei - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 30 mm - Bügeldurchmesser: 5 mm - Lichte Bügelhöhe: 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, hoher Bügel
Breite:
30 mm
Bügeldurchmesser:
5 mm
Bügelinnenhöhe:
70 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, bügelschloss kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 8,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,14*
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 10,41*
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.