Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0283.22002 USB-to-CAN V2 professional CAN Umsetzer USB, CAN-Bus, RJ-45 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386383-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0283.22002
EAN/GTIN:
     4016139040974
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Ixxat 1.01.0283.22002 USB-to-CAN V2 professional CAN Umsetzer USB,CAN-Bus,RJ-45 5 V/DC 1 St.

USB-to-CAN V2 professional

Hohe Qualität, extrem vielseitig und äußerst zuverlässig
Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit
Galvanische Isolierung
Gemeinsame Treiberschnittstelle zum einfachen Austausch des PC-Schnittstellentyps
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI)

Das Ixxat USB-to-CAN V2 professional mit zwei CAN-Kanälen und galvanischer Trennung ist eine äußerst vielseitige, unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer an zwei-CAN-Busnetzwerke anzuschließen und ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN­Anwendungen z.B. im Bereich Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen.

Durch den Einsatz leistungsfähiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über natives USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 2x RJ45-Buchsen für CAN erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch. Zwei RJ45 auf Sub-D9 Adapter-CAN-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Geräts vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Eine klassenbeste Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Überwachung.
Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN V2 professional ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt.

Für den USB-to-CAN V2 professional steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann.
Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.

Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN-FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden.

Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken.
Zwei RJ45 auf D­Sub 9 Adapterkabel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): USB-to-CAN V2 professional · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Schnittstellen (Advantech): USB,CAN-Bus,RJ-45 · Stromaufnahme: 300 mA · Stromaufnahme max.: 300 mA · Weitere technische Daten: CAN-Bitraten: 10 kBit/s bis 1 Mbit/s;
Galvanische Entkopplung: 1 kV, 1 Sek.;
CAN Bus Anschluss: nach CiA 303-1;
Zertifizierung: CE, UKCA, FCC

Lieferumfang:
USB-to-CAN V2 Interface in der Variante professional,2 x RJ45 auf Sub-D9 Adapterkabel,Bedienungsanleitung,CAN-Treiber VCI für Windows 11, Windows 10 (Windows 8/7/XP als "Legacy Drivers") als Download auf www.ixxat.com,CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf www.ixxat.com),Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 50 mm
Stromaufnahme max.:
300 mA
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Advantech):
USB | CAN-Bus | RJ-45
Herst.-Teilenr.:
1.01.0283.22002
Typ (Hersteller-Typ):
USB-to-CAN V2 professional
Ausführung (allgemein):
USB-to-CAN V2 professional
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Stromaufnahme:
300 mA
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-20 bis 70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, can bus umsetzer, 4016139040974, Ixxat, 1.01.0283.22002, USB-to-CAN V2 professional, USB-to-CAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 565,69*
€ 655,68*
Frei Haus
ab € 566,26*
€ 655,70*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 656,61*
€ 737,88*
Frei Haus
ab € 688,89*
€ 769,53*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 1.028,91*
€ 1.128,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,88*
€ 878,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,48*
€ 868,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,33*
€ 835,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,71*
€ 799,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,61*
€ 781,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0074.01000
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.